画像準備中

屋外用熱対策自立キャビネット・遮光版付タイプ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 66100776 品番 OE35-710DB
参考基準価格(税別)¥220,000 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800

両側面、扉面、背面の遮光版で屋外での直射日光による内部温度上昇を抑制

用途・遮光板に換気口を設け、放熱効果を高めています。・機能性・デザイン性に優れた施錠可能な防水平面ハンドルを採用しています。・屋根の傾斜方向が変更可能です。 質量(kg)113 ライトベージュ塗装(5Y7/1) 有効深さ(mm)324 縦(mm)1165(アイボルト含) 寸法(横×縦)(mm)鉄製基板:620×920 RoHS指令(10物質対応)対応 外形寸法(横×縦×深さ)(mm)790×1121×435
注意
※屋外用
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする