用途・放熱用換気口付の自立キャビネットです。・遮光板に換気口を設け、放熱効果を高めています。・ルーバー部は遮光板で覆われていますので雨が入りにくい構造です。また、金網が付いています。・屋根の傾斜方向が変更可能です。・機能性、デザイン性に優れた施錠可能な防水平面ハンドルを採用しています。
質量(kg)220
色クリーム塗装(2.5Y9/1)
有効深さ(mm)324
縦(mm)2069(アイボルト含)
寸法(横×縦)(mm)鉄製基板:680×1780
RoHS指令(10物質対応)対応
外形寸法(横×縦×深さ)(mm)890×2021×435