*代表画像です

ステンレス屋外用自立キャビネット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 66102551 品番 SOE35-1219B
参考基準価格(税別)¥1,180,000 販売価格(税込) ¥934,780
販売価格(税別)
849,800

施錠可能なステンレス防水平面ハンドルを採用

用途・ステンレスにライトベージュ塗装してありますので、耐塩性・耐候性にさらに優れています。・扉裏面およびボデー側面には溶接ナット付で配線および機器の取付けに便利です。・屋根の傾斜方向が変更可能です。 質量(kg)190 ライトベージュ塗装(5Y7/1) 有効深さ(mm)324 寸法(縦×横×深さ)(mm)1200×1900×350 縦(mm)2069(アイボルト含) 寸法(横×縦)(mm)鉄製基板:1080×1780 RoHS指令(10物質対応)対応 扉形式両扉 外形寸法縦(mm)2021
注意
※屋外用
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする