付属品電源ケーブル(約1.5m)×1、HDMIケーブル Ver1.4(約1.5m)×1、USB Type-C ケーブル(約1m)×1、電源アダプター×1、裏側VESAカバー×1、クイックスタートガイド×1、保証書×1
仕様[ダイナミックコントラスト比]80000000:1
質量(kg)スタンドあり:約5、スタンドなし:約3.6
電源電源:ACアダプター、電圧:AC100〜240V±10%(50/60Hz)、待機消費電力:0.5W以下
使用温度(℃)0〜40
表面処理ノングレア
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)スタンドあり:613×446×250、スタンドなし:613×364×50
コントラスト比1000:1
液晶パネルAH-IPS/非光沢
画素ピッチ0.233×0.233mm
解像度WQHD(2560×1440)
保証期間3年フル保証(液晶パネル・バックライト含む)
応答速度5ms(GTG) ※オーバードライブ時
視野角(左右:上下)178°/178°
スピーカー3W×2
色(本体)ブラック
主な機能SuperClear(R):〇、フリッカーフリー:〇、ブルーライトフィルター:〇、ViewMode:〇、チルト:-5°/20°、スウィーベル:60°
使用湿度(%RH)20〜90(結露なきこと)
最大輝度(cd/m2)300
入出力端子デジタル:DisplayPort×1、HDMI 1.4×1、Type-C×1、アナログ:-、USB:-、音声入力:-、音声出力:ステレオミニジャック×1
パネル駆動方式IPS
VESA対応100×100mm
最大表示色約1677万色