23.8型ワイドモニター IPSパネル VX2485-MHU

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード66105385 品番VX2485-MHU
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

23.8インチワイド、IPS方式パネル、解像度フルHD、フリッカーフリー搭載、ブルーライト軽減、応答速度:5ms(オーバードライブ時)、コントラスト比80000000:1、視野角:178°/178°、PC入力端子:HDMI1.4x1 USB Type-Cx1 アナログ(D-sub)x1、ステレオミニジャック、スピーカー(3Wx2)、VESA(100 x 100mm)対応、3年保証(パネル、バックライト含む)

付属品電源ケーブル(約1.5m)×1、HDMIケーブル Ver1.4(約1.5m)×1、USB Type-C ケーブル(約1m)×1、電源アダプター×1、裏側VESAカバー×1、クイックスタートガイド×1、保証書×1 仕様[ダイナミックコントラスト比]80000000:1 質量(kg)スタンドあり:約4.2、スタンドなし:約2.7 規格2K/FHD(Full-HD) 電源電源:ACアダプター、電圧:AC100〜240V±10%(50/60Hz)、消費電力:94W(最大)/15.5W(標準)/11W(エコ) ※最大:Audio&USB MAX、待機消費電力:0.5W以下 使用温度(℃)0〜40 表面処理ノングレア 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)スタンドあり:540×404×250、スタンドなし:540×322×50 コントラスト比1000:1 解像度1920×1080 保証期間3年フル保証(液晶パネル・バックライト含む) 応答速度5ms(GTG) ※オーバードライブ時 視野角(左右:上下)178°/178° スピーカー3W×2 色(本体)ブラック 主な機能SuperClear(R):〇、フリッカーフリー:〇、ブルーライトフィルター:〇、ViewMode:〇、チルト:-5°/20°、スウィーベル:60° 画面サイズ23.8型ワイド 画素ピッチ(H×V)(mm)0.275×0.275 使用湿度(%RH)20〜90(結露なきこと) アスペクト比16:9 最大輝度(cd/m2)250 入出力端子デジタル:HDMI 1.4×1、Type-C×1、アナログ:D-sub 15ピン×1、USB:-、音声入力:ステレオミニジャック×1、音声出力:ステレオミニジャック×1 パネル駆動方式IPS VESA対応100×100mm ブルーライトカット対応 最大表示色約1677万色 角度調節

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする