UPMキュンメネ
UPMキュンメネの コピー用紙/ラベルシール
UPMキュンメネの コピー用紙/プリンタ用紙
UPMキュンメネの モノクロ対応用紙
コピー用紙 ホワイトコピーペーパーF 高白色 白色度93% FSC認証品
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(500枚×3冊)
注文コード
66106008
品番
WCPFA3
在庫数量:残り1957点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
カラー印刷が映える高白色のコピー(PPC)用紙です。カラー印刷モノクロ印刷共におすすめです。
白色度(%)
93
出荷単位
箱
サイズ
A3
入数(枚)
500
紙厚(mm)
0.093
坪量(g/m
2
)
68
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合プリンタ
コピー機、カラープリンタ
FSC認証
認定
FSC認証番号
SGSHK-COC-001165
注意
※仕様数値はあくまで参考値になります