UPMキュンメネ
UPMキュンメネの コピー用紙/ラベルシール
UPMキュンメネの コピー用紙/プリンタ用紙
UPMキュンメネの モノクロ対応用紙
コピー用紙 ホワイトコピーペーパーF 高白色 白色度93% FSC認証品
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(500枚×5冊)
サイズ
A4
注文コード
66106017
品番
WCPFA4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
サイズ・内容量
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
カラー印刷が映える高白色のコピー(PPC)用紙です。カラー印刷モノクロ印刷共におすすめです。
白色度(%)
93
出荷単位
箱
サイズ
A4
入数(枚)
500
紙厚(mm)
0.093
坪量(g/m
2
)
68
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合プリンタ
コピー機、カラープリンタ
FSC認証
認定
FSC認証番号
SGSHK-COC-001165
注意
※仕様数値はあくまで参考値になります
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
66106017
WCPFA4
45430168
A4 5冊
コピー用紙 高白色 FSC(R)認証製品
モノタロウ
1箱(500枚×5冊)
¥
2,298
税込
¥
2,528
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)