WCPFB5 コピー用紙 ホワイトコピーペーパーF 高白色 白色度93% FSC認証品 UPMキュンメネ 66106035 WCPFB5 コピー用紙 ホワイトコピーペーパーF 高白色 白色度93% FSC認証品 UPMキュンメネ 66106035 WCPFB5 コピー用紙 ホワイトコピーペーパーF 高白色 白色度93% FSC認証品 UPMキュンメネ 66106035

コピー用紙 ホワイトコピーペーパーF 高白色 白色度93% FSC認証品

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(500枚×5冊) サイズB5 注文コード66106035 品番WCPFB5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズ・内容量4種類から選べます 他の種類を見る

カラー印刷が映える高白色のコピー(PPC)用紙です。カラー印刷モノクロ印刷共におすすめです。

白色度(%)93 出荷単位 サイズB5 入数(枚)500 紙厚(mm)0.093 坪量(g/m2)68 RoHS指令(10物質対応)対応 適合プリンタコピー機、カラープリンタ FSC認証認定 FSC認証番号SGSHK-COC-001165
注意
※仕様数値はあくまで参考値になります

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
66106035 WCPFB5 45430238 B5 10冊 コピー用紙 高白色  FSC(R)認証製品 モノタロウ コピー用紙 高白色 FSC(R)認証製品 モノタロウ 1箱(500枚×10冊) 3,898 税込4,288 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする