大見工業
大見工業の ドリル
大見工業の ハイスドリル
大見工業の ハイスステップドリル(竹の子ドリル)
タケノコドリル ちょいタケ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
66107679
品番
TKC212
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥3,221
販売価格(税別)
¥
2,928
バスケットに入れる
使いやすい,すぐに取り出せる!
気軽に穴あけ,気軽にバリ取り,付属のホルダーで手軽に持ち運び!
付属品
ホルダー(赤)
全長(mm)
57
段数
6
有効切削能力(mm)
鉄板、アルミ板、木材(2程度)
穴あけ寸法(Φmm)
2、4、6、8、10、12(偶数穴用)
シャンク径
6.35六角軸