画像準備中

タケノコドリル ちょいタケ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 66107688 品番 TKC313
参考基準価格(税別)¥4,500 販売価格(税込) ¥3,221
販売価格(税別)
2,928

使いやすい,すぐに取り出せる!
気軽に穴あけ,気軽にバリ取り,付属のホルダーで手軽に持ち運び!

付属品ホルダー(黒) 全長(mm)58 段数6 有効切削能力(mm)鉄板、アルミ板、木材(2程度) 穴あけ寸法(Φmm)3、5、7、9、11、13(奇数穴用) シャンク径6.35六角軸

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする