押ボタンスイッチ(長方形)(LED)(丸胴形Φ16) A16

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 動作方式モメンタリ 接点構成2c 保護構造IP40 注文コード66110022 品番A16L-JGM-5D-2(HT)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
この商品は動作方式・接点構成・保護構造など329種類から選べます 他の種類を見る
種類押ボタンスイッチ(分離形) 接点構成2c 動作方式モメンタリ 仕様- ストローク(mm)- 質量(g)- 保護構造IP40 照光方式照光 定格電圧(V)- 端子の種類はんだづけ端子 使用電圧(V)AC/DC5 保存温度(℃)- 光源LED 絶縁抵抗(MΩ)- 使用周囲温度(℃)- 取付穴径(Φmm)16 接触抵抗(mΩ)- 機械的耐久性- 電気的耐久性- 感電保護クラス- PTI(トラッキング特性)175 定格電流(mA)- 接触形式双投形(c接点) 汚染度(使用環境)- 動作に必要な力(OF)(N)- 操作部形状長方形 2方向ガード 操作部色 戻りの力(N)- 動作までの動きPT- 耐電圧(V/min)- 動作機能モーメンタリ 自己復帰形 衝撃(誤動作)(m/s2)- 衝撃(耐久)(m/s2)- 許容操作頻度(回/min)機械的:最大120、電気的:最大20 使用周囲湿度(%RH)- 振動(誤動作)Hz- 全体の動きT.T(参考)(mm)- 胴体形状-

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-04
用途:
制御機器の製作
ワイズ エフ 様

価格的にもリーズナブルで、よく利用させていただいております。
ただ、欠品が多いので少し困っております。

2025-11-18
用途:
設備の停止スイッチ
建設業・工事業

以前から使用していますが、破損なく使用できており、今回も注文しました。

対象商品:
38975587
2021-02-22
用途:
防水、透過光、国内製でこの価格は唯一

透過光となると途端にスイッチ一個3000円などと値が張るのだが、1000円少々で国内製のこの価格は満足できるものだ。取り付けはプラスチック製のナットと金属製の回り止めとなっていて、トルクはかけられないがまわり止めが食い込むため問題は無い。奥行きも比較的浅めなのでケース高も低く済む。パネルは取り外して透明テプラを貼ると本格的。

対象商品:
38985037
2018-10-31
用途:
組み込みPCの手元制御用
サービス業

A16L-JGM-5D-1 (DC5V, モーメンタリ, 緑ランプ, 1c, はんだづけ端子)
ほどよいランプの明るさ、しっかりしたクリック感があり良い製品。
LEDランプは電流制限抵抗を内蔵していて、5VならUSBからも手軽に取れて使いやすい。
端子配置と寸法についてはメーカーサイトのデータシートに明記されているので、必ず確認してから実装すると良いでしょう。

1人が参考にしています
対象商品:
38985791
2019-09-27
用途:
操作盤作成時のスイッチ
建設業・工事業

本来緑のランプが欲しかったのですが、在庫切れで1ヶ月も遅くなるとの事だったので
しょうがなく赤を購入して、緑のレンズとランプに交換した。

増税と決算まえのかけこみで不足していたのかな?
商品は満足しています。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品:
38974345
2014-07-09
用途:
部品交換、新規使用
長谷川電機 様

スィッチ、ランプ部の+、-、C,ON,OFFの表示が非常に見にくい、取付穴ピッチを性格にあけないと(穴は大きめ)
取り付かなくなる

MonotaROからの回答

貴重なご意見、誠にありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする