omron(オムロン)
omron(オムロン)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
omron(オムロン)の スイッチ
omron(オムロン)の 非常停止用押ボタンスイッチ
非常停止 A22E
商品レビューを投稿する
121日以内出荷
返品不可
121日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
66110223
品番
A22E-S-01S
参考基準価格(税別)
¥2,550
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
仕様
光源:減圧ユニットなし
種類
非照光
接点構成
1b
機能
ブッシュロックターンリセット
ボタンサイズ(mm)
Φ30