キー形セレクタスイッチ A22NK

商品レビューを投稿する
75日以内出荷返品不可 75日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ノッチ数2ノッチ 接点構成2a1b 動作方式左側に自動復帰 注文コード66110582 品番A22NK-2BL-01BA-G112
参考基準価格(税別)¥2,100 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098
この商品はノッチ数・接点構成・動作方式など708種類から選べます 他の種類を見る
種類キー形セレクタスイッチ ノッチ数2ノッチ 接点構成2a1b 端子形状ねじ端子 復帰方式左側に自動復帰 保護構造IP66 定格絶縁電圧(V)600 端子種別ねじ締め端子 (M3.5) 動作方式左側に自動復帰 取付穴径(Φmm)22.3・25.5共用 定格通電電流(A)10 キー番号NO.1 キーの外せる位置左抜け 材質(ベゼル)樹脂 操作部キー形

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「セレクタスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする