omron(オムロン)
omron(オムロン)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
omron(オムロン)の スイッチ
omron(オムロン)の セレクタスイッチ
キー形セレクタスイッチ A22NK
商品レビューを投稿する
61日以内出荷
返品不可
61日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ノッチ数
2ノッチ
接点構成
3b
動作方式
左側に自動復帰
注文コード
66110616
品番
A22NK-2BL-01BA-G222
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
この商品は
ノッチ数・接点構成・動作方式
など
708
種類から選べます
他の種類を見る
種類
キー形セレクタスイッチ
ノッチ数
2ノッチ
接点構成
3b
端子形状
ねじ端子
復帰方式
左側に自動復帰
保護構造
IP66
定格絶縁電圧(V)
600
端子種別
ねじ締め端子 (M3.5)
動作方式
左側に自動復帰
取付穴径(Φmm)
22.3・25.5共用
定格通電電流(A)
10
キー番号
NO.1
キーの外せる位置
左抜け
材質(ベゼル)
樹脂
操作部
キー形