画像準備中

バッテリー式パワーリフター ワイドタイプ

商品レビューを投稿する
50日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 50日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 66110786 品番 PL-D800-15J
参考基準価格(税別)¥1,779,300 販売価格(税込) ¥1,407,780
販売価格(税別)
1,279,800

昇降レバー操作で上下動はワンタッチ。
リフトの上昇スピードを自由にコントロールするソフトアップ機構。
上昇時の安全性を確保するキースイッチ付き。
LEDインディケータにより、バッテリー残量を一目で確認可能
充電器搭載でいつでも充電OK。(100V電源、コードリール付き)
最大揚高 2500mm のWマストタイプもご用意。

全長(mm)1710 全幅(mm)1370 全高(mm)1950 最大積載量(kg)800 最高位(mm)1500 最低位(mm)80 フォーク長さ(mm)1000 フォークスライド外幅(mm)270〜725 車体質量(kg)355 RoHS指令(10物質対応)対応 フォーク寸法(mm)ロードセンター:550 脚幅(mm)内幅:1200、外幅:1370
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥70,000 / 税込 ¥77,000
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする