omron(オムロン)
omron(オムロン)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
omron(オムロン)の スイッチ
omron(オムロン)の セレクタスイッチ
キー形セレクタスイッチ A22NKP
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
ノッチ数
2
接点構成
1a
復帰方式
左側に自動復帰
注文コード
66112077
品番
A22NK-2RL-01BA-P100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,720
この商品は
ノッチ数・接点構成・復帰方式
など
708
種類から選べます
他の種類を見る
種類
非照光式
ノッチ数
2
接点構成
1a
端子形状
プッシュインプラス
復帰方式
左側に自動復帰
保護構造
IP66
動作方式
セレクタ
キー番号
NO.1
キーの外せる位置
左抜け
材質(ベゼル)
金属(ラウンド)
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
66112077
A22NK-2RL-01BA-P100
66111352
A22NK-2ML-01BA-P100
キー形セレクタスイッチ A22NKP
omron(オムロン)
1個
¥
1,798
税込
¥
1,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です