曜日別特売
D-z095 スピニング加工油WS-1 日本メカケミカル 66112780

スピニング加工油WS-1

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1缶(20L)注文コード66112780品番D-z095
参考基準価格(税別)¥36,980販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980

塩素フリーで高精度加工、難加工に対応できる潤滑強化タイプ
塗布面から垂れにくい

用途スピニング加工、ヘラ絞り加工仕様【銅板腐食試験】2a成分鉱物油、極圧添加剤(硫黄)材質ステンレス比重0.93(15℃)引火点(℃)190外観黄褐色液体危険等級動粘度(mm2/s)(40℃)1700耐圧(kg/cm2)8.5危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量20000mL摩擦係数0.12危険物の性状非水溶性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする