C-g017 メカファインメイトMDC 6本入り 日本メカケミカル 66112850

メカファインメイトMDC 6本入り

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1箱注文コード66112850品番C-g017
参考基準価格(税別)¥14,000販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

樹脂成形金型に固着するガスヤニ除去。
樹脂成形後の金型に固着するガス・ヤニを強力溶解します。
早すぎずほどよい乾燥性であり、汚れへの浸透時間を確保し効果的に溶解します。

用途樹脂成形後の金型に固着するガス・ヤニの洗浄成分エステル、アルコール、グリコールエーテル、特殊溶剤、LPG比重0.96(15℃)引火点(℃)23 (第四類第二石油類)外観無色透明液体危険等級動粘度(mm2/s)(15℃)1.3危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗浄剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする