Luminous(ルミナス)
Luminous(ルミナス)の 照明器具
Luminous(ルミナス)の 住宅・店舗照明
Luminous(ルミナス)の シーリングライト
シーリングライト リモコン付
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
適用畳数
6畳用
注文コード
66112886
品番
VZ25-A06DS
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
この商品は
適用畳数
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
蛍光灯から器具ごと交換しよう!お部屋の明かりをもっとコンパクトに.
用途
納戸・書斎・子供部屋・スモールリビングなどにおすすめ
質量(g)
350
切替方式
【常夜灯】2、【調光】7、【調色】7
消費電力(W)(50/60Hz)
24
電池
【リモコン】単4×2本(テスト用付属)
本体サイズ(mm)
Φ250×87
光束(Lm)
3200
演色指数(Ra)
80
適用畳数
6畳用
発光効率(Lm/W)
133.3