アイネックス
アイネックスの PCアクセサリー
アイネックスの ケーブル
アイネックスの SATAケーブル
SATAケーブル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
66112909
品番
SAT-6035BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
取り回しが簡単なスリムコネクタを採用。
接続機器を簡単に見分けられる、識別用タグシール付属。
内部黒塗装ケースに合わせることで落ち着いた雰囲気を演出します。
仕様
SATA Revision 3.0規格対応、SATA 1.5Gb/s、3Gb/s、6Gb/s対応、識別用タグシール付
色
ブラック
ケーブル長(m)
0.35
コネクタ形状
7ピン メス⇔7ピン メス
ケーブル長(cm)
35
注意
※オス/メスの表記はSerial ATA規格では使われていません。
メーカーではコネクタメーカーの表記を採用しています。