曜日別特売
H/CSRL 500 75 CBT キュービトロン2 クリーンサンディングシートロール 3M(スリーエム) 66112938

キュービトロン2 クリーンサンディングシートロール

商品レビューを投稿する
33日以内出荷返品不可33日以内出荷とは
内容量1箱(2巻)幅(mm)75注文コード66112938品番H/CSRL 500 75 CBT
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

切削性がよく、研磨目が細かいキュービトロン[[TM上]][[R2]]砥粒により、作業性の向上と作業時間の短縮が可能です
吸じん作業に適した、細かい穴があいた下地研磨用の研磨材です
幅方向は55mmと20mmに分割できる位置にミシン目が入っており、長さ方向は60mmピッチでミシン目が入っています

用途自動車補修時のパテ砥ぎや電着塗装面の足付け研磨等に。幅(mm)75粒度500+長さ(m)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする