USBファン

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 66113058 品番 UFAN-14
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

USB接続の多目的に使える冷却ファンです。
USBポートに接続するだけで簡単に使えます。
2段階で風量を調整できるスイッチをケーブルに搭載しています。
ゴム足が8か所に付いているので、垂直または水平方向に設置できます。
NUC、ルーター、HDDなどのパソコン周辺機器はもちろん、AV機器やゲーム機などの冷却に最適です。
USB電源なので、パソコン以外にもUSBポート搭載のAV機器やACアダプタ、モバイルバッテリーからの電力で動作します。
電気製品の冷却の他、卓上扇風機や空気の循環用など、さまざまに使えます。

消費電力(W)1〜1.4 回転数(min-1[r.p.m])600±15%〜900±15% 定格電流(A)0.2〜0.28 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)143.5×143.5×48 騒音レベル(dB(A))<10〜<15.8 仕様簡易流体軸受 (ELベアリング) 使用 ブラック 質量(g)360 スイッチプッシュスイッチ(ロックタイプ)。※ロック時に強回転 電源コネクタ:USB Standard-A オス 定格電圧(V)DC5 サイズ(mm)140×140×25 ケーブル長(cm)約76 最大風量(CFM)38.58〜56.74 商品タイプ冷却ファン 期待寿命(時間)40000(25℃)
注意
※製品の仕様上、ゴム足にはがたつきがあります。ご了承ください。
※ゴム足が外れた場合、ゴムの凹凸とファンガードを合わせて、ネジに押し込んでください。
※ファンの耐久時間は期待値です。保証期間ではありません。
※14cmタイプはファンガードの外縁部とフレームの隙間が大きく開いています。
指などが羽根に触れないようにご注意ください。子供の手に届かない場所でご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「冷却パーツ/ファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする