曜日別特売
ミディアムブラウン 305mmx10m LH6081K30 Hi Lucky グリーンクロス 66113469

Hi Lucky

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送5日以内出荷とは
ミディアムブラウン
幅(mm)305
内容量1セット(2本)注文コード66113469品番ミディアムブラウン 305mmx10m LH6081K30
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

小型カッティングマシン用のマーキングシートになります。
屋外耐候性3年以上になります。
14色のカラーバリエーションで屋外用になります。
カス取りが容易で作業効率が向上します。

用途ステッカー制作や、車両装飾、POPサイン、工事用看板や案内表示などに幅(mm)305質量(kg)2.6ミディアムブラウン長さ(m)10
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

業務用掲示板/活動表」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする