※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

45°エルボユニオン KQ2K (シール剤付) ミリサイズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合チューブ外径(Φmm)8 接続ねじR1/8 注文コード66114119 品番KQ2K08-01AS
参考基準価格(税別)¥410 販売価格(税込) ¥417
販売価格(税別)
379
この商品は適合チューブ外径・接続ねじ・内容量など54種類から選べます 他の種類を見る
六角対辺H(mm)10 適合チューブ外径(Φmm)8 接続ねじR1/8 用途めねじ部からの45度方向の配管に使用。ハーフユニオンとエルボユニオンの中間的機種。 A28 質量(g)6 L116 L215.7 有効断面積(mm2)ナイロン:8.7 / ウレタン:8.7 シール方式【おねじシール】シール剤付き 材質(ねじ部)黄銅 ΦD113.2 ΦD210 機種45°エルボユニオン M14.2 RoHS指令(10物質対応)対応 穴径最小4.5
関連資料:カタログ(39.87MB)
注意
※寸法ΦD1は最大径を意味します。
※寸法AはRねじのねじ込み後の参考寸法

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする