※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 汎用管継手
SMCの 配管用ワンタッチ管継手
45°エルボユニオン KQ2K (シール剤付) ミリサイズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合チューブ外径(Φmm)
10
接続ねじ
R1/8
注文コード
66114146
品番
KQ2K10-01AS
参考基準価格(税別)
¥560
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
この商品は
適合チューブ外径・接続ねじ・内容量
など
54
種類から選べます
他の種類を見る
六角対辺H(mm)
12
適合チューブ外径(Φmm)
10
接続ねじ
R1/8
用途
めねじ部からの45度方向の配管に使用。ハーフユニオンとエルボユニオンの中間的機種。
A
36.2
質量(g)
11.1
L1
18.2
L2
21.5
有効断面積(mm
2
)
ナイロン:30.9 / ウレタン:23.2
シール方式
【おねじシール】シール剤付き
材質(ねじ部)
黄銅
ΦD1
15.9
ΦD2
12
機種
45°エルボユニオン
M
15.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
穴径
最小6
関連資料:
カタログ(39.87MB)
注意
※寸法ΦD1は最大径を意味します。
※寸法AはRねじのねじ込み後の参考寸法