※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

45°エルボユニオン KQ2K (シール剤付) ミリサイズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合チューブ外径(Φmm)10 接続ねじR1/2 注文コード66114180 品番KQ2K10-04AS
参考基準価格(税別)¥620 販売価格(税込) ¥604
販売価格(税別)
549
この商品は適合チューブ外径・接続ねじ・内容量など54種類から選べます 他の種類を見る
六角対辺H(mm)22 適合チューブ外径(Φmm)10 接続ねじR1/2 用途めねじ部からの45度方向の配管に使用。ハーフユニオンとエルボユニオンの中間的機種。 A39.3 質量(g)44.1 L117.6 L228.3 有効断面積(mm2)ナイロン:30.9 / ウレタン:23.2 シール方式【おねじシール】シール剤付き 材質(ねじ部)黄銅 ΦD115.9 ΦD217 機種45°エルボユニオン M15.6 RoHS指令(10物質対応)対応 穴径最小7.5
関連資料:カタログ(39.87MB)
注意
※寸法ΦD1は最大径を意味します。
※寸法AはRねじのねじ込み後の参考寸法

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする