※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 汎用管継手
SMCの 配管用ワンタッチ管継手
アダプタ KQ2N (シール剤付) ミリサイズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合チューブ外径(Φmm)
6
接続ねじ
R1/4
注文コード
66114268
品番
KQ2N06-02AS
参考基準価格(税別)
¥740
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
この商品は
適合チューブ外径・接続ねじ・内容量
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
六角対辺H(mm)
14
適合チューブ外径(Φmm)
6
接続ねじ
R1/4
用途
ワンタッチ管継手とRめねじの接続に使用。
A
28.2
L
32.8
質量(g)
13.6
機種
アダプタ
M
14.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
最小穴径(mm)
4
関連資料:
カタログ(39.87MB)