※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 汎用管継手
SMCの 配管用ワンタッチ管継手
アダプタ KQ2N (シール剤付) ミリサイズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合チューブ外径(Φmm)
10
接続ねじ
R3/8
注文コード
66114295
品番
KQ2N10-03AS
参考基準価格(税別)
¥830
販売価格(税込)
¥802
販売価格(税別)
¥
729
バスケットに入れる
この商品は
適合チューブ外径・接続ねじ・内容量
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
六角対辺H(mm)
17
適合チューブ外径(Φmm)
10
接続ねじ
R3/8
用途
ワンタッチ管継手とRめねじの接続に使用。
A
35.5
L
40.6
質量(g)
19.1
機種
アダプタ
M
19.9
RoHS指令(10物質対応)
対応
最小穴径(mm)
7.5
関連資料:
カタログ(39.87MB)