※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 汎用管継手
SMCの 配管用ワンタッチ管継手
ダブルブランチ KQ2UD (シール剤付) ミリサイズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合チューブ外径(Φmm)
6
接続ねじ
R1/8
注文コード
66114670
品番
KQ2UD06-01AS
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥967
販売価格(税別)
¥
879
バスケットに入れる
この商品は
適合チューブ外径・接続ねじ・内容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
六角対辺H(mm)
14
適合チューブ外径(Φmm)
6
接続ねじ
R1/8
用途
めねじ部からの同一方向の4分岐配管に使用。
その他
【ΦN】3.2、【ΦO】6
A
36.4
L
39.5
質量(g)
16.4
有効断面積(mm
2
)
ナイロン:13.4 / ウレタン:10.6
シール方式
【おねじシール】シール剤付き
P
10.4
I
21
材質(ねじ部)
黄銅
ΦD1
10.4
ΦD2
13.2
Q
8.2
機種
ダブルブランチ
M
13.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
穴径
最小6
関連資料:
カタログ(39.87MB)
注意
※寸法ΦD1は最大径を意味します。
※寸法AはRねじのねじ込み後の参考寸法