※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ダブルユニバーサルエルボ KQ2VD (シール剤付) ミリサイズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合チューブ外径(Φmm)4 接続ねじR1/4 注文コード66114880 品番KQ2VD04-02AS
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥967
販売価格(税別)
879
この商品は適合チューブ外径・接続ねじ・内容量など48種類から選べます 他の種類を見る
六角対辺H(mm)14 適合チューブ外径(Φmm)4 接続ねじR1/4 用途めねじ部からの直角方向の分岐配管に使用。チューブ取付方向はフリーで2独立。 A38.7 質量(g)27.4 L119.3 L220.7 L343.4 有効断面積(mm2)ナイロン:2.9 / ウレタン:2.9 シール方式【おねじシール】シール剤付き P13.4 材質(ねじ部)黄銅 ΦD18.2 ΦD213.4 機種ダブルユニバーサルエルボ M13.3 RoHS指令(10物質対応)対応 穴径最小3
関連資料:カタログ(39.87MB)
注意
※寸法ΦD1は最大径を意味します。
※寸法AはRねじのねじ込み後の参考寸法

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする