※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 汎用管継手
SMCの 配管用ワンタッチ管継手
ダブルユニバーサルエルボ KQ2VD (シール剤付) ミリサイズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合チューブ外径(Φmm)
6
接続ねじ
R1/4
注文コード
66114907
品番
KQ2VD06-02AS
参考基準価格(税別)
¥1,060
販売価格(税込)
¥978
販売価格(税別)
¥
889
バスケットに入れる
この商品は
適合チューブ外径・接続ねじ・内容量
など
48
種類から選べます
他の種類を見る
六角対辺H(mm)
14
適合チューブ外径(Φmm)
6
接続ねじ
R1/4
用途
めねじ部からの直角方向の分岐配管に使用。チューブ取付方向はフリーで2独立。
A
38.7
質量(g)
28
L1
20.5
L2
20.7
L3
43.4
有効断面積(mm
2
)
ナイロン:7.5 / ウレタン:5.9
シール方式
【おねじシール】シール剤付き
P
13.4
材質(ねじ部)
黄銅
ΦD1
10.4
ΦD2
13.4
機種
ダブルユニバーサルエルボ
M
13.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
穴径
最小4.5
関連資料:
カタログ(39.87MB)
注意
※寸法ΦD1は最大径を意味します。
※寸法AはRねじのねじ込み後の参考寸法