※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 汎用管継手
SMCの 配管用ワンタッチ管継手
ダブルユニバーサルエルボ KQ2VD (シール剤付) ミリサイズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合チューブ外径(Φmm)
8
接続ねじ
R1/2
注文コード
66114959
品番
KQ2VD08-04AS
参考基準価格(税別)
¥1,240
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
この商品は
適合チューブ外径・接続ねじ・内容量
など
48
種類から選べます
他の種類を見る
六角対辺H(mm)
22
適合チューブ外径(Φmm)
8
接続ねじ
R1/2
用途
めねじ部からの直角方向の分岐配管に使用。チューブ取付方向はフリーで2独立。
A
47.6
質量(g)
78.4
L1
23.7
L2
27.2
L3
54
有効断面積(mm
2
)
ナイロン:16 / ウレタン:11.2
シール方式
【おねじシール】シール剤付き
P
15.9
材質(ねじ部)
黄銅
ΦD1
13.2
ΦD2
17.6
機種
ダブルユニバーサルエルボ
M
14.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
穴径
最小6
関連資料:
カタログ(39.87MB)
注意
※寸法ΦD1は最大径を意味します。
※寸法AはRねじのねじ込み後の参考寸法