※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ダブルユニバーサルエルボ KQ2VD (シール剤付) ミリサイズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合チューブ外径(Φmm)10 接続ねじR3/8 注文コード66114977 品番KQ2VD10-03AS
参考基準価格(税別)¥1,280 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品は適合チューブ外径・接続ねじ・内容量など48種類から選べます 他の種類を見る
六角対辺H(mm)21 適合チューブ外径(Φmm)10 接続ねじR3/8 用途めねじ部からの直角方向の分岐配管に使用。チューブ取付方向はフリーで2独立。 A51.5 質量(g)65.1 L125.7 L224.7 L356.6 有効断面積(mm2)ナイロン:27 / ウレタン:20.3 シール方式【おねじシール】シール剤付き P19.2 材質(ねじ部)黄銅 ΦD115.9 ΦD220.6 機種ダブルユニバーサルエルボ M15.6 RoHS指令(10物質対応)対応 穴径最小7.5
関連資料:カタログ(39.87MB)
注意
※寸法ΦD1は最大径を意味します。
※寸法AはRねじのねじ込み後の参考寸法

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする