曜日別特売
KQ2C16-00A チューブキャップ KQ2C ミリサイズ SMC 66115099

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チューブキャップ KQ2C ミリサイズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個
適合チューブ外径(Φmm)16
内容量1個注文コード66115099品番KQ2C16-00A
参考基準価格(税別)¥250販売価格(税込)¥274
販売価格(税別)
249
用途使用しないチューブを塞ぐ場合に使用。適合チューブ外径(Φmm)16L23質量(g)8.4ΦD23.8機種チューブキャップM20.6RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:カタログ(39.87MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする