※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 汎用管継手
SMCの 配管用ワンタッチ管継手
デルタ KQ2D ミリサイズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
66115117
品番
KQ2D06-00A
参考基準価格(税別)
¥490
販売価格(税込)
¥483
販売価格(税別)
¥
439
バスケットに入れる
適合チューブ外径(Φmm)
6
用途
直角3方向のチューブ同士の分岐接続に使用。
L
16.8
質量(g)
3.8
ΦD
10.4
有効断面積(mm
2
)
ナイロン:13.9、ウレタン:11
取付穴
ΦO:6、ΦN:3.2、厚さ:10.4
Q
6.7
機種
デルタ
M
13.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
最小穴径(mm)
4.5
関連資料:
カタログ(39.87MB)
注意
※寸法ΦDは最大径を意味します。