※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 汎用管継手
SMCの 配管用ワンタッチ管継手
デルタ KQ2D ミリサイズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
66115151
品番
KQ2D12-00A
参考基準価格(税別)
¥880
販売価格(税込)
¥868
販売価格(税別)
¥
789
バスケットに入れる
適合チューブ外径(Φmm)
12
用途
直角3方向のチューブ同士の分岐接続に使用。
L
23.6
質量(g)
15.2
ΦD
18.5
有効断面積(mm
2
)
ナイロン:57.2、ウレタン:45.2
取付穴
ΦO:8、ΦN:4.2、厚さ:18.5
Q
10.7
機種
デルタ
M
17
RoHS指令(10物質対応)
対応
最小穴径(mm)
9
関連資料:
カタログ(39.87MB)
注意
※寸法ΦDは最大径を意味します。