斎藤撚糸
斎藤撚糸の ミシン・裁断機用部品/補修用品
斎藤撚糸の ミシン糸
斎藤撚糸の 家庭糸
国産 モノファジー糸
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1巻(1000m)
注文コード
66115194
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
希少な装飾用のナイロンモノフィラ糸です。
60番手で、普通地の裁縫や装飾に最適です。
用途
縫製布地:普通ブロード・一般織物・薄物キャラコ
材質
ナイロン(モノフィラメント)
色
灰
長さ(m)
1000
番手
60
糸の太さ
番手:60
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合ミシン
針:11番〜14番
注意
※お使いの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承くださいますようお願い申し上げます。