AS-MABS01D デュアルモニター対応 ガススプリング液晶モニターアーム 4軸 アーキサイト 66115289

※本体

デュアルモニター対応 ガススプリング液晶モニターアーム 4軸

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード66115289品番AS-MABS01D
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

2つのモニターの脚がなくなるため、デスクスペースが広々。
対応のモニターサイズは最大32インチ。
モニターをデスクに置くと、脚の部分にかなりの幅を取られます。
モニターアームを使って、モニターの脚部分のデスクスペースを
有効活用。
デスクでの作業や、掃除が簡単にできます。
ガススプリング式なので、片手でも簡単に高さの調節できます。
4軸タイプなので、前後・左右・上下の移動ができます。
モニターの高さや角度を変えることで、目線が上がって背筋が伸び、
肩こり解消にも貢献します。
アーム部分を支柱に固定するタイプなので、スライドさせることで
高さ調節が可能です。
また、モニターを使用しない時は水平方向に折りたたんで、デスク
の作業領域を確保できます。
※モニターの大きさによって調整の範囲は異なります。
取付けたモニターを360°回転できるので、縦方向など、好きな位置
にして使用できます。
また、左右パン方向に180°、上下チルト方向に45°までの角度をつけ
られるので、モニターを様々な角度に調節できます。
しっかりと挟み込むクランプ方式と、穴を利用してしっかりと挟む
グロメット方式の、2つの固定方式に対応しています。
様々なタイプのデスクに取り付けが可能です。
モニターとアームの接続部分がセパレートできる構造なので、モニター
を簡単に着脱できます。

セット内容アーム、ポール、クランプ、グロメットパーツ1、グロメット金具B、VESA金具(75×75mm/100×100mm)×2個、六角レンチ(4mm/6mm)、ポール固定ネジ×3個、VESA金具固定用ネジ、ケーブルガイド、 M4×12mmネジ×8個、M4×16mmネジ×8個、M5×12mmネジ×8個、M5×16mmネジ×8個、ワッシャー(小)×8個、ワッシャー(大)×8個、 取扱説明書 兼 保証書材質スチール、アルミ、ABS質量(kg)約4.5タイプデスク取り付けタイプ取付方式クランプ方式 / グロメット方式耐荷重(kg)最大8まで(1つのアームに対し)天板寸法(mm)【取付可能】クランプ:20~80、グロメット:20~40寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×100×730保証期間ご購入日より1年間(保証書必要)液晶モニター2台適合モニターサイズ最大32インチまで取付スペース【必須】幅:105mm、奥行:110mm可動範囲回転:360°(+180° / -180°)、パン(左右):180°(+90° / -90°)、チルト(上下):90°(+45° / -45°)アームの可動方向水平垂直対応VESA規格VESA:75×75mm、100×100mm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする