曜日別特売
AS-MABH03 水平 ロングポール デュアル液晶モニターアーム アーキサイト 66115307

※本体

水平 ロングポール デュアル液晶モニターアーム

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード66115307品番AS-MABH03
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,608
販売価格(税別)
5,098

約88cmのロングポール仕様で、高い位置にモニターを設置可能。
上下2本のアームで、上下2段のデュアルディスプレイにできます。
調整が可能な3軸タイプなので、モニター水平方向にモニターの位置を調整可能です。
取付けたモニターを360°回転できるので、縦方向など、好きな位置にして使用できます。
また、左右パン方向に180°、上下チルト方向に45°までの角度をつけられるので、モニターを様々な角度に調節できます。
しっかりと挟み込むクランプ方式と、穴を利用してしっかりと挟むグロメット方式の、2つの固定方式に対応しています。
様々なタイプのデスクに取り付けが可能です。
モニターとアームの接続部分がセパレートできる構造なので、モニターを簡単に着脱できます。

セット内容アーム×2個、ポール1、ポール2、ポール接続金具、クランプ、グロメット金具A、グロメット金具B、VESA金具×2個(75×75mm/100×100mm)、六角レンチ(3mm/4mm/6mm)、ポール固定ネジ×3個、滑り止めシール×5個、トップカバー、VESA金具固定用ネジ×2個、ケーブルガイド×2個、M4×12mmネジ×8個、M4×16mmネジ×8個、M5×12mmネジ×8個、M5×16mmネジ×8個、ワッシャー(小)×8個、ワッシャー(大)×8個、取扱説明書兼保証書材質スチール/ABS質量(kg)約4.1タイプデスク取付取付方式クランプ方式/グロメット方式耐荷重(kg)最大8まで(2台合計)天板寸法(mm)【取付可能】クランプ:20~80、グロメット:20~40寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)343×114×988保証期間ご購入日より1年間(保証書必要)VESAマウント(mm)75×75、100×100液晶モニター2台適合モニターサイズ最大27インチまで取付スペース【必須】幅:105mm、奥行:110mm可動範囲回転:360°(+180°/-180°)、パン(左右):180°(+90°/-90°)、チルト(上下):90°(+45°/-45°)アームの可動方向水平垂直
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする