※本体

SP256GBSTXBU1V10SP UHS-I U1 SDアダプター付 シリコンパワー(Silicon Power) 66115404 SP256GBSTXBU1V10SP UHS-I U1 SDアダプター付 シリコンパワー(Silicon Power) 66115404

UHS-I U1 SDアダプター付

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66115404 品番SP256GBSTXBU1V10SP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

microSDHC/microSDXC UHS-1に対応したAndroidスマートフォンやタブレットによる高画質映像の保存や1080p Full HDの長時間録画に最適。
転送速度: 最大読込85MB/秒 (8GB/16GB/32GB/64GB/256GB)、最大読込75MB/秒(128GB)。
ビデオ録画に適したClass10およびUHSスピードクラス1に対応。
書込時の高い安定性と耐久性を確保する為に、ECC機能を搭載。

寸法(mm)15×11×1 質量(g)0.6 保証期間永久保証 動作温度(℃)0〜70 動作湿度(%RH)8〜95(結露なきこと) 容量(GB)256 読取速度(MB/s)最大:85 SDスピードクラスclass10 UHSスピードクラスUHS-I U1 動作電圧(V)2.7〜3.6
注意
※ご利用の環境やメモリ容量により、値や結果は異なる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

SDカードの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/sdcard_type/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「マイクロSDカード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする