※本体

SP960GBPSDPC60CK 外付けポータブルSSD シリコンパワー(Silicon Power) 66115438 SP960GBPSDPC60CK 外付けポータブルSSD シリコンパワー(Silicon Power) 66115438 SP960GBPSDPC60CK 外付けポータブルSSD シリコンパワー(Silicon Power) 66115438

外付けポータブルSSD

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66115438 品番SP960GBPSDPC60CK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

USB3.2 Gen 2 Type-Cインターフェース対応。(最大10Gbps:理論値)
3D NANDフラッシュ採用で、最大容量: 1.92TB。
小型/軽量のポケットサイズで持ち運びに最適。
テクスチャー表面加工とポリッシュ加工のフレームで囲った特徴的なスクエアデザイン。
携帯しやすくて便利なストラップホール。
アクセス状態を知らせるLEDランプ。
振動や衝撃に強い耐衝撃設計。

材質プラスチック 寸法(mm)80×80×11.2 ブラック 質量(g)最大:46 対応OSWindows 10/8.1/8/7, Mac OS 10.3.x or later, Linux 2.6.x or later, Android OS 6.0 or later 保証期間3年間 ケーブルType-C to USB Type-A 動作温度(℃)0〜70 インターフェイスUSB 3.2 Gen 2 容量(GB)960 読取速度(MB/s)最大:540 書込速度(MB/s)最大:500
注意
※ご利用の環境により、転送速度は異なる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「外付けドライブ・ストレージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする