※本体

ノートPCクーラー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66115517 品番GH-PCFF1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

ノートパソコンを底部から冷却し、内部の温度上昇を緩和するノートPCクーラー。
放熱性の高い金属プレートを採用。
120mmの大型ファンにより静音性と冷却性能を両立します。
23.8dBAの静音性能。
USBポートを占有しない、USBポート搭載。
USB給電により簡単使用。2つのフットスタンド付。
ストッパーにより、角度をつけてもノートパソコンが滑り落ちない。

付属品USBポート(メス)用キャップ、保証書 質量(g)約619 回転数(min-1[r.p.m])ファン:1300±10% 定格電圧(V)5(USBポートより供給) 耐荷重(kg)約11 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×260×32(スタンド収納時) 消費電流(mA)150 インターフェースUSB 2.0 A Type ポート×1 ※USBハブとして使用 保証期間6ヶ月間 騒音レベル(dB(A))最小23.8 ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×18×120 アズワン品番65-0462-90 動作湿度(%RH)35〜85(結露なきこと) 最大風量(CFM)36.8 動作温度範囲(℃)-10〜70

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする