曜日別特売
KQ2U10-02AS ブランチ KQ2U (シール剤付) ミリサイズ SMC 66115747

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ブランチ KQ2U (シール剤付) ミリサイズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個適合チューブ外径(Φmm)10注文コード66115747品番KQ2U10-02AS
参考基準価格(税別)¥760販売価格(税込)¥758
販売価格(税別)
689
用途
めねじ部からの同一方向の分岐配管に使用。
六角対辺H(mm)17適合チューブ外径(Φmm)10接続ねじR1/4A44.3L49質量(g)25.6ΦD15.9有効断面積(mm2)ナイロン:40 / ウレタン:28.4シール方式【おねじシール】シール剤付きP15.9材質(ねじ部)黄銅取付穴ΦO:8、ΦN:4.2、厚さ:15.9Q10.1機種ブランチM15.6RoHS指令(10物質対応)対応穴径最小9
関連資料:カタログ(39.87MB)
注意
※寸法ΦDは最大径を意味します。
※寸法AはRねじのねじ込み後の参考寸法
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする