※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
ブランチ KQ2U (シール剤付) ミリサイズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
適合チューブ外径(Φmm)
12
注文コード
66115781
品番
KQ2U12-02AS
参考基準価格(税別)
¥960
販売価格(税込)
¥934
販売価格(税別)
¥
849
バスケットに入れる
この商品は
適合チューブ外径・内容量
など
74
種類から選べます
他の種類を見る
用途
めねじ部からの同一方向の分岐配管に使用。
六角対辺H(mm)
19
適合チューブ外径(Φmm)
12
接続ねじ
R1/4
A
48.3
L
53
質量(g)
36
ΦD
18.5
有効断面積(mm
2
)
ナイロン:57.4 / ウレタン:45.4
シール方式
【おねじシール】シール剤付き
P
18.5
材質(ねじ部)
黄銅
取付穴
ΦO:8、ΦN:4.2、厚さ:18.5
Q
11.4
機種
ブランチ
M
17
RoHS指令(10物質対応)
対応
穴径
最小9
関連資料:
カタログ(39.87MB)
注意
※寸法ΦDは最大径を意味します。
※寸法AはRねじのねじ込み後の参考寸法