※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ブランチユニバーサルメスエルボ KQ2ZF (シール剤付) ミリサイズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合チューブ外径(Φmm)12 接続ねじR・Rc3/8 注文コード66116298 品番KQ2ZF12-03AS
参考基準価格(税別)¥1,420 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品は適合チューブ外径・接続ねじ・内容量など27種類から選べます 他の種類を見る
六角対辺H(mm)22 適合チューブ外径(Φmm)12 接続ねじR・Rc3/8 用途めねじおよびおねじ、どちらからでも同一方向および90度方向の2分岐配管に使用、多連接続も可能。 A38.9 質量(g)71 L126.9 L222.7 L344 有効断面積(mm2)ナイロン:44.6 / ウレタン:35.3 シール方式【おねじシール】シール剤付き P18.5 材質(ねじ部)黄銅 ΦD118.5 ΦD224.1 機種ブランチユニバーサルメスエルボ M17 RoHS指令(10物質対応)対応 穴径最小9
関連資料:カタログ(39.87MB)
注意
※寸法ΦD1は最大径を意味します。
※寸法AはRねじのねじ込み後の参考寸法

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする