※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 汎用管継手
SMCの 配管用ワンタッチ管継手
メスエルボ KQ2LF ミリサイズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合チューブ外径(Φmm)
6
注文コード
66116368
品番
KQ2LF06-03A
参考基準価格(税別)
¥540
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
¥
489
バスケットに入れる
この商品は
適合チューブ外径・内容量
など
70
種類から選べます
他の種類を見る
適合チューブ外径(Φmm)
6
接続ねじ
Rc3/8
質量(g)
34
有効断面積(mm
2
)
ナイロン:11.4、ウレタン:9
用途
おねじ部からの直角方向の配管に使用
L1
15.5
L2
28.5
材質(ねじ部)
黄銅
ΦD1
10.4
ΦD2
10
機種
メスエルボ
M
13.3
六角対辺H(mm)
19
RoHS指令(10物質対応)
対応
最小穴径(mm)
4.5
関連資料:
カタログ(39.87MB)
注意
※寸法ΦD1は最大径を意味します。