※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 汎用管継手
SMCの 配管用ワンタッチ管継手
メスエルボ KQ2LF ミリサイズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合チューブ外径(Φmm)
5
注文コード
66116395
品番
KQ2LF08-03A
参考基準価格(税別)
¥550
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
この商品は
適合チューブ外径・内容量
など
70
種類から選べます
他の種類を見る
適合チューブ外径(Φmm)
5
接続ねじ
Rc3/8
質量(g)
32.3
有効断面積(mm
2
)
ナイロン:21.6 / ウレタン:14.9
用途
おねじ部からの直角方向の配管に使用
仕様
リブあり
L1
17.2
L2
29.3
材質(ねじ部)
黄銅
ΦD1
13.2
ΦD2
12
機種
メスエルボ
M
14.2
六角対辺H(mm)
19
RoHS指令(10物質対応)
対応
穴径
最小6
関連資料:
カタログ(39.87MB)
注意
※寸法ΦD1は最大径を意味します。