※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

メスユニオン KQ2F ミリサイズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合チューブ外径(Φmm)4 注文コード66116490 品番KQ2F04-M5A
参考基準価格(税別)¥330 販売価格(税込) ¥339
販売価格(税別)
308
この商品は適合チューブ外径・内容量など75種類から選べます 他の種類を見る
適合チューブ外径(Φmm)4 接続ねじM5×0.8 質量(g)4.5 有効断面積(mm2)ナイロン:4、ウレタン:4 用途圧力ゲージ等のおねじ部からの配管に使用。 L119.6 L25.7 ΦD7.9 管接続口径M5×0.8 ねじの種類M 寸法D(Φmm)7.9 材質(ねじ部)黄銅 使用流体空気、水 機種メスユニオン M13.3 六角対辺H(mm)8 RoHS指令(10物質対応)対応 最小穴径(mm)3
関連資料:カタログ(39.87MB)
注意
※寸法ΦDは最大径を意味します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする