※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
ユニバーサルエルボユニオン KQ2V (シール剤付) ミリサイズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
66116727
品番
KQ2V10-02AS
参考基準価格(税別)
¥650
販売価格(税込)
¥648
販売価格(税別)
¥
589
バスケットに入れる
この商品は
適合チューブ外径・内容量
など
48
種類から選べます
他の種類を見る
用途
ボディの六角頭部をボックスレンチで締付ける狭いスペース用のエルボユニオン。
六角対辺H(mm)
14
適合チューブ外径(Φmm)
10
接続ねじ
R1/4
A
30.2
質量(g)
38.1
L1
25.9
L2
19.9
L3
34.9
有効断面積(mm
2
)
ナイロン:27 / ウレタン:20.3
シール方式
【おねじシール】シール剤付き
材質(ねじ部)
黄銅
ΦD1
15.9
ΦD2
20.6
機種
ユニバーサルエルボユニオン
M
15.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
穴径
最小7.5
関連資料:
カタログ(39.87MB)
注意
※寸法ΦD1は最大径を意味します。
※寸法AはRねじのねじ込み後の参考寸法