※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 汎用管継手
SMCの 配管用ワンタッチ管継手
ユニバーサルメスエルボ KQ2VF (シール剤付) ミリサイズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合チューブ外径(Φmm)
8
接続ねじ
R・Rc3/8
注文コード
66116840
品番
KQ2VF08-03AS
参考基準価格(税別)
¥1,050
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
この商品は
適合チューブ外径・接続ねじ・内容量
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
六角対辺H(mm)
22
適合チューブ外径(Φmm)
8
接続ねじ
R・Rc3/8
A
38.9
質量(g)
64.5
L1
24.9
L2
24
L3
44
有効断面積(mm
2
)
ナイロン:16 / ウレタン:11.2
シール方式
【おねじシール】シール剤付き
材質(ねじ部)
黄銅
ΦD1
13.2
ΦD2
25.2
機種
ユニバーサルメスエルボ
M
14.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
穴径
最小6
関連資料:
カタログ(39.87MB)